WAGO - Übergabemodul, Steckverbinder gemäß DIN 41651, 20-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 289-504
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 20
Bemessungsspannung - 125 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454783129
Sonepar Artikelnummer
120728487
Hersteller Artikelnummer
289-504
Hersteller Typ
289-504
Hersteller Artikel Nr.:
289-504
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
20
Bemessungsspannung:
125 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
36 mm
Breite:
53.5 mm
Höhe:
85 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.062 kg


