Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Universal-Tasterrahmen, halogenfrei, schwarz

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210-853

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 27 mm

  • Höhe - 19 mm

  • Befestigung selbstklebend - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050821674931

Sonepar Artikelnummer

120614857

Hersteller Artikelnummer

210-853

Hersteller Typ

210-853

Hersteller Artikel Nr.:

210-853

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

27 mm

Höhe:

19 mm

Befestigung selbstklebend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Universal-Tasterrahmen, halogenfrei, schwarz, WAGO