WAGO - Universelles anreihbares Elektronikgehäuse im Reihenklemmenformat, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 859-110
Breite - 6 mm
Höhe - 91 mm
Tiefe - 91 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821809654
Sonepar Artikelnummer
120739890
Hersteller Artikelnummer
859-110
Hersteller Typ
859-110
Hersteller Artikel Nr.:
859-110
Breite:
6 mm
Höhe:
91 mm
Tiefe:
91 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäuseart:
offen
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7042
Breite in Teilungseinheiten:
0.33
Betriebstemperatur:
-25 .. 70 °C
Mit Abschirmung:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Gehäuse anreihbar:
Ja
Mit Lüftungsöffnungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.014 kg


