WAGO - USV Integriert,CAP,Ausgangsspannung DC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2685-1001/601-220
Eingangsspannung - 23.5 .. 29 V
Ausgangsspannung - 22 .. 28 V
Spannungsart - DC
Höhe - 127 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966633160
Sonepar Artikelnummer
121398517
Hersteller Artikelnummer
2685-1001/601-220
Hersteller Typ
2685-1001/601-220
Hersteller Artikel Nr.:
2685-1001/601-220
Eingangsspannung:
23.5 .. 29 V
Ausgangsspannung:
22 .. 28 V
Spannungsart:
DC
Höhe:
127 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
131.5 mm
Gewicht:
700 kg
Eingangsanschluss:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.700 kg


