WAGO - USV Integriert,LFP,Ausgangsspannung DC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2685-1002/408-206
Eingangsspannung - 22.5 .. 30 V
Ausgangsspannung - 23.5 V
Spannungsart - DC
Höhe - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966639490
Sonepar Artikelnummer
121398518
Hersteller Artikelnummer
2685-1002/408-206
Hersteller Typ
2685-1002/408-206
Hersteller Artikel Nr.:
2685-1002/408-206
Eingangsspannung:
22.5 .. 30 V
Ausgangsspannung:
23.5 V
Spannungsart:
DC
Höhe:
120 mm
Breite:
63 mm
Tiefe:
108 mm
Gewicht:
600 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.600 kg


