WAGO - USV-Lade- und -Kontrolleinheit,Bleivlies,Ausgangsspannung DC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2685-2001/100-240
Eingangsspannung - 18 .. 30 V
Ausgangsspannung - 18 .. 30 V
Spannungsart - DC
Höhe - 127 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966639353
Sonepar Artikelnummer
121398520
Hersteller Artikelnummer
2685-2001/100-240
Hersteller Typ
2685-2001/100-240
Hersteller Artikel Nr.:
2685-2001/100-240
Eingangsspannung:
18 .. 30 V
Ausgangsspannung:
18 .. 30 V
Spannungsart:
DC
Höhe:
127 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
128.5 mm
Gewicht:
600 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.600 kg


