WAGO - USV-Lade- und -Kontrolleinheit,Eingangsspannung DC 24 V,Ausgangsspannung DC 24 V
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787-875/000-012
Eingangsspannung - 22 .. 29 V
USV-Technologie - Online
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 - 0
SNMP - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966067910
Sonepar Artikelnummer
121399515
Hersteller Artikelnummer
787-875/000-012
Hersteller Typ
787-875/000-012
Hersteller Artikel Nr.:
787-875/000-012
Eingangsspannung:
22 .. 29 V
USV-Technologie:
Online
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
SNMP:
Nein
Spannungsart:
DC
Höhe:
163 mm
Breite:
57 mm
Tiefe:
171 mm
Gewicht:
1.2 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Automatische Ausschaltfunktion:
Nein
Eingangsanschluss:
sonstige
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85049017
Gewicht:
1.200 kg


