WAGO - USV-Lade- und -Kontrolleinheit, Eingangsspannung DC24V, Ausgangsspannung DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787-870
Eingangsspannung - 22 .. 29 V
Ausgangsspannung - 24 V
USV-Technologie - Online
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454909857
Sonepar Artikelnummer
120614721
Hersteller Artikelnummer
787-870
Hersteller Typ
787-870
Hersteller Artikel Nr.:
787-870
Eingangsspannung:
22 .. 29 V
Ausgangsspannung:
24 V
USV-Technologie:
Online
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Ja
SNMP:
Nein
Spannungsart:
DC
Höhe:
163 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
163 mm
Gewicht:
800 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Bauform:
Standgerät
Gesamteffizienz:
95 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Automatische Ausschaltfunktion:
Nein
Eingangsanschluss:
sonstige
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.800 kg


