WAGO - USV Speicher Modul,CAP,Ausgangsspannung DC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2685-2501/603-240
Ausgangsspannung - 24 V
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 - 0
Spannungsart - DC
Höhe - 127 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966633177
Sonepar Artikelnummer
121398521
Hersteller Artikelnummer
2685-2501/603-240
Hersteller Typ
2685-2501/603-240
Hersteller Artikel Nr.:
2685-2501/603-240
Ausgangsspannung:
24 V
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Spannungsart:
DC
Höhe:
127 mm
Breite:
77 mm
Tiefe:
139 mm
Gewicht:
700 kg
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.700 kg


