WAGO - VDE-Abisolierzange,mit Feder, Stellschraube und Mutter,VDE-geprüft,grün/grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206-1152
Länge - 172 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.25 .. 10 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Mit Drahtschneider - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966837506
Sonepar Artikelnummer
121397395
Hersteller Artikelnummer
206-1152
Hersteller Typ
206-1152
Hersteller Artikel Nr.:
206-1152
Länge:
172 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.25 .. 10 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Mit Drahtschneider:
Nein
Isoliert:
Ja
Min. AWG-Größe:
24
Max. AWG-Größe:
8
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Selbsteinstellend:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Gewicht:
170 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.170 kg


