WAGO - VDE-Kabelschere,für Kupfer- und Aluminiumkabel,VDE-geprüft,grün/grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206-1342
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 10 mm
Max. Kabelquerschnitt - 50 mm²
Gesamtlänge - 170 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966837445
Sonepar Artikelnummer
121397406
Hersteller Artikelnummer
206-1342
Hersteller Typ
206-1342
Hersteller Artikel Nr.:
206-1342
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
10 mm
Max. Kabelquerschnitt:
50 mm²
Gesamtlänge:
170 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.180 kg


