WAGO - VDE-Kraftseitenschneider,bis zu Pianodrähten,VDE-geprüft,grün/grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206-1302
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Gesamtlänge - 175 mm
Schneidkopf auswechselbar - Nein
Schneidbacken auswechselbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966837438
Sonepar Artikelnummer
121397402
Hersteller Artikelnummer
206-1302
Hersteller Typ
206-1302
Hersteller Artikel Nr.:
206-1302
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Gesamtlänge:
175 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.215 kg


