WAGO - VDE-Radio-/Telefonzange, gebogen,mit Schneide,VDE-geprüft,grün/grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206-1334
Länge - 210 mm
Isoliert - Ja
Griffausführung - 2-Komponenten
Form - gebogen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966837391
Sonepar Artikelnummer
121397405
Hersteller Artikelnummer
206-1334
Hersteller Typ
206-1334
Hersteller Artikel Nr.:
206-1334
Länge:
210 mm
Isoliert:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Form:
gebogen
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Gewicht:
190 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.190 kg


