WAGO - VDE-Radio-/Telefonzange, gerade,mit Schneide,VDE-geprüft,grün/grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206-1324
Länge - 210 mm
Vorstehende Schneide - Nein
Isoliert - Ja
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966837605
Sonepar Artikelnummer
121397404
Hersteller Artikelnummer
206-1324
Hersteller Typ
206-1324
Hersteller Artikel Nr.:
206-1324
Länge:
210 mm
Vorstehende Schneide:
Nein
Isoliert:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Griffausführung:
2-Komponenten
Form:
gerade
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Mit Aufprallschutz:
Nein
Mit Seitenschneider:
Ja
Greiffläche:
gezahnt
Gewicht:
190 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.190 kg


