Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - VDE-Schraubendreherset,PH1, PH2, PZ1, 2,5, 3,5, 5,5,VDE-geprüft

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 206-2101

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 1

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966612585

Sonepar Artikelnummer

121397424

Hersteller Artikelnummer

206-2101

Hersteller Typ

206-2101

Hersteller Artikel Nr.:

206-2101

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

1

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

6

Klingenmaterial:

sonstige

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Griffausführung:

2-Komponenten

Kappe drehbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Verpackung:

Karton (Box)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.425 kg

VDE-Schraubendreherset, PH1, PH2, PZ1, 2,5, 3,5, 5,5, VDE-geprüft, 1000 V, isoliert, 2-Komponenten-Griff