Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - VDE-Torx®-Schraubendreherset,T8, T10, T15, T20, T25, T30,VDE-geprüft

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 206-2102

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 0

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 0

  • Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966612592

Sonepar Artikelnummer

121397425

Hersteller Artikelnummer

206-2102

Hersteller Typ

206-2102

Hersteller Artikel Nr.:

206-2102

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

0

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

6

Gesamtzahl der Werkzeuge:

6

Klingenmaterial:

sonstige

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Griffausführung:

2-Komponenten

Kappe drehbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Verpackung:

Karton (Box)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.380 kg

VDE-Torx-Schraubendreherset, T8, T10, T15, T20, T25, T30, VDE-geprüft, 1000 V, isoliert, 2-Komponenten-Griff