WAGO - Verbindungsdose,Abzweig,für Mantelleitungen,weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207-4301
Typ - sonstige
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 0.2 .. 4 mm²
Bergbauzulassung - Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966072853
Sonepar Artikelnummer
121397448
Hersteller Artikelnummer
207-4301
Hersteller Typ
207-4301
Hersteller Artikel Nr.:
207-4301
Typ:
sonstige
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
0.2 .. 4 mm²
Bergbauzulassung:
Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.423 kg


