WAGO - Verbindungsdosenklemme, für ein- und mehrdrähtige Leiter, für Ex-Anwendungen, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 773-493
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 3
Farbe - grau
Nennspannung - 550 V
Nennstrom - 42 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143287593
Sonepar Artikelnummer
121023294
Hersteller Artikelnummer
773-493
Hersteller Typ
773-493
Hersteller Artikel Nr.:
773-493
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
3
Farbe:
grau
Nennspannung:
550 V
Nennstrom:
42 A
Nennquerschnitt (Installationsseite):
2.5 .. 6 mm²
Kabeldurchmesser:
0 mm
Art der Ver-/Entriegelung:
ohne
Transparent:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für flexible Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Nein
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
2.5 .. 6 mm²
Min. AWG-Größe:
14
Max. AWG-Größe:
10
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.006 kg


