WAGO - Verbindungsdosenklemme, für ein- und mehrdrähtige Leiter, max. 2,5mm², mehrfarbig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 773-116
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 6
Farbe - farblos
Nennspannung - 400 V
Nennstrom - 24 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143237550
Sonepar Artikelnummer
121023291
Hersteller Artikelnummer
773-116
Hersteller Typ
773-116
Hersteller Artikel Nr.:
773-116
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
6
Farbe:
farblos
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
24 A
Nennquerschnitt (Installationsseite):
0.75 .. 2.5 mm²
Art der Ver-/Entriegelung:
ohne
Transparent:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für flexible Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Nein
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.75 .. 2.5 mm²
Min. AWG-Größe:
18
Max. AWG-Größe:
12
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg


