WAGO - Verbindungsdosenklemme, für ein- und mehrdrähtige Leiter, max. 6mm², mehrfarbig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 773-173
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 3
Farbe - farblos
Nennspannung - 400 V
Nennstrom - 41 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821215141
Sonepar Artikelnummer
120263987
Hersteller Artikelnummer
773-173
Hersteller Typ
773-173
Hersteller Artikel Nr.:
773-173
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
3
Farbe:
farblos
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
41 A
Nennquerschnitt (Installationsseite):
2.5 .. 6 mm²
Kabeldurchmesser:
0 mm
Art der Ver-/Entriegelung:
ohne
Transparent:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für flexible Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
2.5 .. 6 mm²
Min. AWG-Größe:
14
Max. AWG-Größe:
10
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.006 kg


