WAGO - Verbindungsdosenklemme, für eindrähtige Leiter, max. 4mm², mehrfarbig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 773-602
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 2
Farbe - sonstige
Nennspannung - 400 V
Nennstrom - 32 A
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143249133
Sonepar Artikelnummer
121023295
Hersteller Artikelnummer
773-602
Hersteller Typ
773-602
Hersteller Artikel Nr.:
773-602
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
2
Farbe:
sonstige
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
32 A
Nennquerschnitt (Installationsseite):
1.5 .. 4 mm²
Kabeldurchmesser:
0 mm
Art der Ver-/Entriegelung:
ohne
Transparent:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für flexible Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Nein
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
1.5 .. 4 mm²
Min. AWG-Größe:
12
Max. AWG-Größe:
20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


