WAGO - Verbindungselement,Rastermaß 3 mm,4-polig,weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2059-904
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.094 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143609999
Sonepar Artikelnummer
121209058
Hersteller Artikelnummer
2059-904
Hersteller Typ
2059-904
Hersteller Artikel Nr.:
2059-904
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.094 kg
Verbindungselement, Rastermaß 3 mm, 4-polig, Länge 15,3 mm, weiß.. . Verbindungselement zum vereinfachten Aneinanderreihen von LED-Platinen . Einfache Handhabung durch direktes Stecken und Trennen


