WAGO - Verbindungselement,Rastermaß 3 mm,4-polig,weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2059-904/018-000
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.113 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143609982
Sonepar Artikelnummer
121209059
Hersteller Artikelnummer
2059-904/018-000
Hersteller Typ
2059-904/018-000
Hersteller Artikel Nr.:
2059-904/018-000
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.113 kg
Verbindungselement, Rastermaß 3 mm, 4-polig, Länge 17,5 mm, weiß.. . Verbindungselement zum vereinfachten Aneinanderreihen von LED-Platinen . Einfache Handhabung durch direktes Stecken und Trennen


