WAGO - Verbindungselement, Rastermaß 3mm, 2-polig, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2059-902
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.095 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143610025
Sonepar Artikelnummer
120719500
Hersteller Artikelnummer
2059-902
Hersteller Typ
2059-902
Hersteller Artikel Nr.:
2059-902
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.095 kg
Verbindungselement, Rastermaß 3 mm, 2-polig, Länge 15,3 mm, weiß.. . Verbindungselement zum vereinfachten Aneinanderreihen von LED-Platinen . Einfache Handhabung durch direktes Stecken und Trennen


