WAGO - Verbindungselement, Rastermaß 3mm, 2-polig, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2059-902/021-000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.115 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143610070
Sonepar Artikelnummer
120719502
Hersteller Artikelnummer
2059-902/021-000
Hersteller Typ
2059-902/021-000
Hersteller Artikel Nr.:
2059-902/021-000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.115 kg


