WAGO - Verbindungselement, Rastermaß 3mm, 3-polig, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2059-903
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.102 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
375 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143610063
Sonepar Artikelnummer
120719503
Hersteller Artikelnummer
2059-903
Hersteller Typ
2059-903
Hersteller Artikel Nr.:
2059-903
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.102 kg
Verbindungselement, Rastermaß 3 mm, 3-polig, Länge 15,3 mm, weiß.. . Verbindungselement zum vereinfachten Aneinanderreihen von LED-Platinen . Einfache Handhabung durch direktes Stecken und Trennen


