WAGO - Verbindungselement,Rastermaß 4 mm,3-polig,schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2060-953/028-004
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.288 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
375 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966301250
Sonepar Artikelnummer
121209061
Hersteller Artikelnummer
2060-953/028-004
Hersteller Typ
2060-953/028-004
Hersteller Artikel Nr.:
2060-953/028-004
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.288 kg
Verbindungselement, Rastermaß 4 mm, 3-polig, Länge 28 mm, schwarz.. . Verbindungselement zum vereinfachten Aneinanderreihen von LED-Platinen . Einfache Handhabung durch direktes Stecken und Trennen ohne Drückerbetätigung


