WAGO - Verbindungselement, Rastermaß 4mm, 2-polig, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2060-952/028-004
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143959940
Sonepar Artikelnummer
121022727
Hersteller Artikelnummer
2060-952/028-004
Hersteller Typ
2060-952/028-004
Hersteller Artikel Nr.:
2060-952/028-004
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


