WAGO - Verbindungselement, Rastermaß 6,5mm, Länge 15, 6mm, silberfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2065-131
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143862721
Sonepar Artikelnummer
121022728
Hersteller Artikelnummer
2065-131
Hersteller Typ
2065-131
Hersteller Artikel Nr.:
2065-131
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg
Verbindungselement, Rastermaß 6,5 mm, Länge 15,6 mm, silberfarben.. . Verbindungselement zum vereinfachten Aneinanderreihen von LED-Platinen . Platzsparende Verbindung von Leiterplatten


