WAGO - Verbindungselement, Rastermaß 6mm, 1-polig, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2061-901/034-000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.249 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
700 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143656849
Sonepar Artikelnummer
120719549
Hersteller Artikelnummer
2061-901/034-000
Hersteller Typ
2061-901/034-000
Hersteller Artikel Nr.:
2061-901/034-000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.249 kg


