WAGO - Verbindungselement, Rastermaß 6mm, 2-polig, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2061-902
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
300 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143656832
Sonepar Artikelnummer
120719550
Hersteller Artikelnummer
2061-902
Hersteller Typ
2061-902
Hersteller Artikel Nr.:
2061-902
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg
Verbindungselement, Rastermaß 6 mm, 2-polig, Länge 30 mm, weiß.. . Verbindungselement zum vereinfachten Aneinanderreihen von LED-Platinen . Einfache Handhabung durch direktes Stecken und Trennen ohne Drückerbetätigung


