WAGO - Verbindungselement, Rastermaß 8mm, 2-polig, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2060-962/028-000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.214 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
375 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143322898
Sonepar Artikelnummer
120719528
Hersteller Artikelnummer
2060-962/028-000
Hersteller Typ
2060-962/028-000
Hersteller Artikel Nr.:
2060-962/028-000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.214 kg


