Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Verbindungskabel, 4-polig, Länge 3 m

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 756-4101/042-030

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Buchse

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 4

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - USB-A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454191115

Sonepar Artikelnummer

120733466

Hersteller Artikelnummer

756-4101/042-030

Hersteller Typ

756-4101/042-030

Hersteller Artikel Nr.:

756-4101/042-030

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Buchse

Anzahl der Pole Anschluss 1:

4

Steckverbindertyp Anschluss 2:

USB-A

Länge:

3 m

Steckrichtung Anschluss 1:

gerade

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Steckrichtung Anschluss 2:

gerade

Anzahl der Pole Anschluss 2:

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.090 kg

Verbindungskabel, 4-polig, Länge 3 m, WAGO