Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Verbindungsklemme mit Hebeln,für alle Leiterarten,max. 4 mm²,grau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 222-412/995-010

  • Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 2

  • Farbe - grau

  • Nennspannung - 400 V

  • Nennstrom - 32 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 180 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966001754

Sonepar Artikelnummer

121397942

Hersteller Artikelnummer

222-412/995-010

Hersteller Typ

222-412/995-010

Hersteller Artikel Nr.:

222-412/995-010

Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):

2

Farbe:

grau

Nennspannung:

400 V

Nennstrom:

32 A

Nennquerschnitt (Installationsseite):

0.08 .. 2.5 mm²

Art der Ver-/Entriegelung:

ohne

Transparent:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für flexible Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

Ja

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0.08 .. 2.5 mm²

Min. AWG-Größe:

sonstige

Max. AWG-Größe:

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.003 kg

Verbindungsklemme mit Hebeln, für alle Leiterarten, max. 4 mm², 2 Leiter, Gehäusefarbe grau, Umgebungstemperatur max. 40 °C, 2,50 mm², grau. Verbindungsklemme mit Hebeln Serie 222 mit CAGE CLAMP Bei dieser Verbindungsklemme mit Hebeln (Artikelnummer 222-412/995-010) steht ein einfacher und zuverlässiger Anschluss im Fokus. Von der Sprechanlagenverdrahtung bis zum Anschluss eines Elektroherdes: Die Verbindung unterschiedlicher Leiterarten übernimmt die praktische Verbindungsklemme der Serie 222 schnell und sicher. Bei dieser Verbindungsklemme mit Hebeln ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 9 bis 10 mm nötig. Diese Verbindungsklemme mit einer Bemessungsspannung von 400 V findet Verwendung bei elektrischen Strömen bis 32 A. Das Produkt eignet sich somit auch für leistungsstarke Verbraucher. Bei diesem Produkt kommt die CAGE CLAMP-Technologie zum Einsatz. Der erprobte und wartungsfreie CAGE CLAMP Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Abmessungen betragen in Breite x Höhe x Tiefe (12,4 x 14,5 x 20,5) mm. Diese Verbindungsklemme mit Hebeln ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Hebel auf, Leiter rein, Hebel zu! Die Verbindungsklemme mit Hebel aus der Serie 221 besticht durch ihr innovatives Design für verschiedene Leitungsquerschnitte. Die WAGO-Klemme mit Hebel ist dadurch ein unverwechselbares Markenzeichnen in der elektrischen Verbindungstechnik. Die flachen Hebel, die sich nahtlos in den Grundkörper der 221 einfügen, wirken im geschlossenen Zustand wie aus einem Guss und sind sauber in jedem Gehäuse zu positionieren ohne störende Kanten. Durch die breite Bauform der einzelnen Hebelglieder, sind diese perfekt werkzeuglos zu betätigen für komfortables Verbinden der Leiter. Das transparante Gehäuse zeigt die robuste Technik und ermöglicht die sofortige Sichtkontrolle für den normativ korrekten Kontakt eindrähtiger, mehrdrähtiger und feindrähtiger Leiter. Die Klaviaturoptik der Hebel stellt eine perfekte Kombination der funktionellen und ästhetischen Verbindungstechnik ''Made by WAGO'' dar. Kompakte Baugrößen. Betätigung über Hebel. sichere und schnelle Montage