WAGO - Verbindungsklemme mit Hebeln,für alle Leiterarten,max. 4 mm²,transparent
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 221-420/995-005
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 10
Farbe - farblos
Nennspannung - 450 V
Nennstrom - 32 A
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966629224
Sonepar Artikelnummer
121397866
Hersteller Artikelnummer
221-420/995-005
Hersteller Typ
221-420/995-005
Hersteller Artikel Nr.:
221-420/995-005
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
10
Farbe:
farblos
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
32 A
Nennquerschnitt (Installationsseite):
0.2 .. 4 mm²
Art der Ver-/Entriegelung:
sonstige
Transparent:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für flexible Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0.5 .. 2.5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.2 .. 4 mm²
Min. AWG-Größe:
24
Max. AWG-Größe:
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.007 kg


