Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Verbindungsklemme mit Hebeln, für alle Leiterarten, max. 4mm², transparent

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 221-412

  • Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 2

  • Farbe - farblos

  • Nennspannung - 450 V

  • Nennstrom - 32 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4050821808435

Sonepar Artikelnummer

120351481

Hersteller Artikelnummer

221-412

Hersteller Typ

221-412

Hersteller Artikel Nr.:

221-412

Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):

2

Farbe:

farblos

Nennspannung:

450 V

Nennstrom:

32 A

Nennquerschnitt (Installationsseite):

0.2 .. 4 mm²

Kabeldurchmesser:

0 mm

Art der Ver-/Entriegelung:

sonstige

Transparent:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für flexible Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

Ja

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

0.5 .. 2.5 mm²

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0.2 .. 4 mm²

Min. AWG-Größe:

24

Max. AWG-Größe:

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.002 kg

Verbindungsklemme mit Hebeln, für alle Leiterarten, max. 4 mm², 2 Leiter, Gehäusefarbe transparent, Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85), 4,00 mm², transparent.. Verbindungsklemme mit Hebeln Serie 221 mit Hebel Die Verbindungsklemme mit Hebeln hat die Artikelnummer 221-412 und ermöglicht eine einfache und sichere Verdrahtung. Von der Sprechanlagenverdrahtung bis zum Anschluss eines Elektroherdes – Die Verbindung verschiedener Leiterarten übernimmt die praktische Verbindungsklemme der Serie 221 schnell und sicher. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Verbindungsklemme mit Hebeln Abisolierlängen von 11 mm benötigt. Diese Verbindungsklemme mit einer Bemessungsspannung von 450 V findet Verwendung bei elektrischen Strömen bis 32 A. Das Produkt eignet sich somit auch für leistungsstarke Verbraucher. Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP-Technologie ausgestattet. Mit dem CAGE CLAMP Universalanschluss steht Ihnen eine zuverlässige und wartungsfreie Anschlusstechnik zur Verfügung, um sämtliche Leiterarten mithilfe einer Käfigzugfeder anzuschließen. Es ist keine Vorbehandlung der Leiter notwendig, beispielsweise durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe (13,1 x 8,3 x 18,6) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist diese Verbindungsklemme mit Hebeln für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 4 mm² geeignet. Die Verbindungsklemme mit Hebel aus der Serie 221 besticht durch ihr innovatives Design für verschiedene Leitungsquerschnitte. Die WAGO-Klemme mit Hebel ist dadurch ein unverwechselbares Markenzeichnen in der elektrischen Verbindungstechnik. Die flachen Hebel, die sich nahtlos in den Grundkörper der 221 einfügen, wirken im geschlossenen Zustand wie aus einem Guss und sind sauber in jedem Gehäuse zu positionieren ohne störende Kanten. Durch die breite Bauform der einzelnen Hebelglieder, sind diese perfekt werkzeuglos zu betätigen für komfortables Verbinden der Leiter. Das transparante Gehäuse zeigt die robuste Technik und ermöglicht die sofortige Sichtkontrolle für den normativ korrekten Kontakt eindrähtiger, mehrdrähtiger und feindrähtiger Leiter. Die Klaviaturoptik der Hebel stellt eine perfekte Kombination der funktionellen und ästhetischen Verbindungstechnik ''Made by WAGO'' dar.