Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Verbindungsklemme mit Hebeln, für alle Leiterarten, max. 4mm², transparent

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 221-413

  • Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 3

  • Farbe - farblos

  • Nennspannung - 450 V

  • Nennstrom - 32 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4050821808442

Sonepar Artikelnummer

120351482

Hersteller Artikelnummer

221-413

Hersteller Typ

221-413

Hersteller Artikel Nr.:

221-413

Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):

3

Farbe:

farblos

Nennspannung:

450 V

Nennstrom:

32 A

Nennquerschnitt (Installationsseite):

0.2 .. 4 mm²

Kabeldurchmesser:

0 mm

Art der Ver-/Entriegelung:

sonstige

Transparent:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für flexible Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

Ja

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

0.5 .. 2.5 mm²

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0.2 .. 4 mm²

Min. AWG-Größe:

24

Max. AWG-Größe:

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.003 kg

Verbindungsklemme mit Hebeln, für alle Leiterarten, max. 4 mm², 3 Leiter, Gehäusefarbe transparent, Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85), 4,00 mm², transparent.. Verbindungsklemme mit Hebeln Serie 221, transparent Bei dieser Verbindungsklemme mit Hebeln mit der Artikelnummer 221-413 steht eine schnelle und zuverlässige Verbindung im Vordergrund. Von der Sprechanlagenverdrahtung bis zum Anschluss eines Elektroherdes: Die Verbindung verschiedener Leiterarten übernimmt die kompakte Verbindungsklemme der Serie 221 schnell und sicher. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Verbindungsklemme mit Hebeln Abisolierlängen von 11 mm benötigt. Diese Verbindungsklemme mit einer Bemessungsspannung von 450 V findet Verwendung bei elektrischen Strömen bis 32 A. Das Produkt eignet sich somit auch für leistungsstarke Verbraucher. Bei diesem Produkt wird die CAGE CLAMP-Technologie eingesetzt. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (18,8 x 8,4 x 18,6) mm. Diese Verbindungsklemme mit Hebeln ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 4 mm² geeignet. Die Verbindungsklemme mit Hebel aus der Serie 221 besticht durch ihr innovatives Design für verschiedene Leitungsquerschnitte. Die WAGO-Klemme mit Hebel ist dadurch ein unverwechselbares Markenzeichnen in der elektrischen Verbindungstechnik. Die flachen Hebel, die sich nahtlos in den Grundkörper der 221 einfügen, wirken im geschlossenen Zustand wie aus einem Guss und sind sauber in jedem Gehäuse zu positionieren ohne störende Kanten. Durch die breite Bauform der einzelnen Hebelglieder, sind diese perfekt werkzeuglos zu betätigen für komfortables Verbinden der Leiter. Das transparante Gehäuse zeigt die robuste Technik und ermöglicht die sofortige Sichtkontrolle für den normativ korrekten Kontakt eindrähtiger, mehrdrähtiger und feindrähtiger Leiter. Die Klaviaturoptik der Hebel stellt eine perfekte Kombination der funktionellen und ästhetischen Verbindungstechnik ''Made by WAGO'' dar.