Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Verbindungsklemme mit Hebeln,für alle Leiterarten,max. 6 mm²,transparent

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 221-622

  • Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 2

  • Farbe - grün

  • Nennspannung - 450 V

  • Nennstrom - 41 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966613230

Sonepar Artikelnummer

121410072

Hersteller Artikelnummer

221-622

Hersteller Typ

221-622

Hersteller Artikel Nr.:

221-622

Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):

2

Farbe:

grün

Nennspannung:

450 V

Nennstrom:

41 A

Nennquerschnitt (Installationsseite):

0.5 .. 6 mm²

Art der Ver-/Entriegelung:

sonstige

Transparent:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für flexible Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

Ja

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

0.5 .. 4 mm²

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0.5 .. 6 mm²

Min. AWG-Größe:

20

Max. AWG-Größe:

10

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.003 kg

''Verbindungsklemme mit Hebeln, für alle Leiterarten, max. 6 mm², 2 Leiter, Gehäusefarbe transparent, Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85), 6,00 mm², transparent. Verbindungsklemme mit Hebeln Serie 221 mit CAGE CLAMP Bei dieser Verbindungsklemme mit Hebeln (Artikelnummer 221-622) steht ein einfacher und sicherer Anschluss im Fokus. Von der Sprechanlagenverdrahtung bis zum Anschluss eines Elektroherdes: Die Verbindung verschiedener Leiterarten übernimmt die kompakte Verbindungsklemme der Serie 221 schnell und sicher. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Verbindungsklemme mit Hebeln Abisolierlängen von 12 bis 14 mm benötigt. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl einer Verbindungsklemme: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 450 V und der Bemessungsstrom 41 A. Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP-Technologie ausgestattet. Mit dem CAGE CLAMP Universalanschluss steht Ihnen eine zuverlässige und wartungsfreie Anschlusstechnik zur Verfügung, um sämtliche Leiterarten mithilfe einer Käfigzugfeder anzuschließen. Es ist keine Vorbehandlung der Leiter notwendig, beispielsweise durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen. Die Abmessungen betragen in Breite x Höhe x Tiefe (16 x 10,1 x 21,1) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist diese Verbindungsklemme mit Hebeln ausgelegt für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 6 mm². CAGE CLAMP – der Industriestandard der Anschluss- und Verbindungstechnik Die Verbindungsklemme mit Hebel aus der Serie 221 besticht durch ihr innovatives Design für verschiedene Leitungsquerschnitte. Die WAGO-Klemme mit Hebel ist dadurch ein unverwechselbares Markenzeichnen in der elektrischen Verbindungstechnik. Die flachen Hebel, die sich nahtlos in den Grundkörper der 221 einfügen, wirken im geschlossenen Zustand wie aus einem Guss und sind sauber in jedem Gehäuse zu positionieren ohne störende Kanten. Durch die breite Bauform der einzelnen Hebelglieder, sind diese perfekt werkzeuglos zu betätigen für komfortables Verbinden der Leiter. Das transparante Gehäuse zeigt die robuste Technik und ermöglicht die sofortige Sichtkontrolle für den normativ korrekten Kontakt eindrähtiger, mehrdrähtiger und feindrähtiger Leiter. Die Klaviaturoptik der Hebel stellt eine perfekte Kombination der funktionellen und ästhetischen Verbindungstechnik ''Made by WAGO'' dar. Die neue Verbindungsklemme mit Hebeln Green Range besteht neben einem Anteil aus Regranulat aus 77 % biozirkulärem PC (Gehäuse) und mindestens 27 % recyceltem PBT (Hebel). . Kompakte Baugrößen . Betätigung über Hebel . dauerhaft sichere Verbindungen . Reduzierter Verbrauch fossiler Ressourcen ''