Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Verbindungsklemme mit Hebeln, für alle Leiterarten, max. 6mm², transparent

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 221-612

  • Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 2

  • Farbe - farblos

  • Nennspannung - 450 V

  • Nennstrom - 41 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4055143704168

Sonepar Artikelnummer

120495880

Hersteller Artikelnummer

221-612

Hersteller Typ

221-612

Hersteller Artikel Nr.:

221-612

Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):

2

Farbe:

farblos

Nennspannung:

450 V

Nennstrom:

41 A

Nennquerschnitt (Installationsseite):

0.5 .. 6 mm²

Kabeldurchmesser:

0 mm

Art der Ver-/Entriegelung:

sonstige

Transparent:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für flexible Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

Ja

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

0.5 .. 4 mm²

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0.5 .. 6 mm²

Min. AWG-Größe:

20

Max. AWG-Größe:

10

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.255 kg

Verbindungsklemme mit Hebeln, für alle Leiterarten, max. 6 mm², 2 Leiter, Gehäusefarbe transparent, Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85), 6,00 mm², transparent.. Verbindungsklemme mit Hebeln Serie 221 mit Hebel Die Verbindungsklemme mit Hebeln (Artikelnummer 221-612) ermöglicht einen schnellen und zuverlässigen Anschluss. Von der Sprechanlagenverdrahtung bis zum Anschluss eines Elektroherdes: Die Verbindung unterschiedlicher Leiterarten übernimmt die praktische Verbindungsklemme der Serie 221 schnell und sicher. Diese Verbindungsklemme mit Hebeln benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 12 und 14 mm . Die Verbindungsklemmen mit einer Bemessungsspannung von 450 V sind für einen Bemessungsstrom bis 41 A ausgelegt. Sie können deshalb auch für leistungsstarke Verbraucher verwendet werden. Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP-Technologie ausgerüstet. Der bewährte und wartungsfreie CAGE CLAMP Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (16 x 10,1 x 21,1) mm. Diese Verbindungsklemme mit Hebeln ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 6 mm² geeignet. Die Verbindungsklemme mit Hebel aus der Serie 221 besticht durch ihr innovatives Design für verschiedene Leitungsquerschnitte. Die WAGO-Klemme mit Hebel ist dadurch ein unverwechselbares Markenzeichnen in der elektrischen Verbindungstechnik. Die flachen Hebel, die sich nahtlos in den Grundkörper der 221 einfügen, wirken im geschlossenen Zustand wie aus einem Guss und sind sauber in jedem Gehäuse zu positionieren ohne störende Kanten. Durch die breite Bauform der einzelnen Hebelglieder, sind diese perfekt werkzeuglos zu betätigen für komfortables Verbinden der Leiter. Das transparante Gehäuse zeigt die robuste Technik und ermöglicht die sofortige Sichtkontrolle für den normativ korrekten Kontakt eindrähtiger, mehrdrähtiger und feindrähtiger Leiter. Die Klaviaturoptik der Hebel stellt eine perfekte Kombination der funktionellen und ästhetischen Verbindungstechnik ''Made by WAGO'' dar.