Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Verbindungsklemme mit Hebeln, für alle Leiterarten, max. 6mm², transparent

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 221-615

  • Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 5

  • Farbe - farblos

  • Nennspannung - 450 V

  • Nennstrom - 41 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 15 Stück

  • Standardartikel

EAN

4055143715478

Sonepar Artikelnummer

120495882

Hersteller Artikelnummer

221-615

Hersteller Typ

221-615

Hersteller Artikel Nr.:

221-615

Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):

5

Farbe:

farblos

Nennspannung:

450 V

Nennstrom:

41 A

Nennquerschnitt (Installationsseite):

0.5 .. 6 mm²

Kabeldurchmesser:

0 mm

Art der Ver-/Entriegelung:

sonstige

Transparent:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für flexible Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

Ja

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

0.5 .. 4 mm²

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0.5 .. 6 mm²

Min. AWG-Größe:

20

Max. AWG-Größe:

10

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.713 kg

Verbindungsklemme mit Hebeln, für alle Leiterarten, max. 6 mm², 5 Leiter, Gehäusefarbe transparent, Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85), 6,00 mm², transparent.. Verbindungsklemme mit Hebeln Serie 221 mit Hebel Die Verbindungsklemme mit Hebeln mit der Artikelnummer 221-615 ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Verbindung. Von der Sprechanlagenverdrahtung bis zum Anschluss eines Elektroherdes: Die Verbindung verschiedener Leiterarten übernimmt die praktische Verbindungsklemme der Serie 221 schnell und sicher. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Verbindungsklemme mit Hebeln Abisolierlängen von 12 bis 14 mm benötigt. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl einer Verbindungsklemme: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 450 V und der Bemessungsstrom 41 A. Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP-Technologie ausgerüstet. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Maße (36,7 x 10,1 x 21,1) mm. Diese Verbindungsklemme mit Hebeln ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 6 mm² geeignet. Die Verbindungsklemme mit Hebel aus der Serie 221 besticht durch ihr innovatives Design für verschiedene Leitungsquerschnitte. Die WAGO-Klemme mit Hebel ist dadurch ein unverwechselbares Markenzeichnen in der elektrischen Verbindungstechnik. Die flachen Hebel, die sich nahtlos in den Grundkörper der 221 einfügen, wirken im geschlossenen Zustand wie aus einem Guss und sind sauber in jedem Gehäuse zu positionieren ohne störende Kanten. Durch die breite Bauform der einzelnen Hebelglieder, sind diese perfekt werkzeuglos zu betätigen für komfortables Verbinden der Leiter. Das transparante Gehäuse zeigt die robuste Technik und ermöglicht die sofortige Sichtkontrolle für den normativ korrekten Kontakt eindrähtiger, mehrdrähtiger und feindrähtiger Leiter. Die Klaviaturoptik der Hebel stellt eine perfekte Kombination der funktionellen und ästhetischen Verbindungstechnik ''Made by WAGO'' dar.