WAGO - Verbindungsklemme zum Stecken,für eindrähtige Leiter,max. 2,5 mm²,transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2273-205/995-020
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 5
Farbe - farblos
Nennspannung - 450 V
Nennstrom - 24 A
Verpackung und Lieferbedingungen
360 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966001808
Sonepar Artikelnummer
121398150
Hersteller Artikelnummer
2273-205/995-020
Hersteller Typ
2273-205/995-020
Hersteller Artikel Nr.:
2273-205/995-020
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
5
Farbe:
farblos
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
24 A
Nennquerschnitt (Installationsseite):
0.5 .. 2.5 mm²
Art der Ver-/Entriegelung:
ohne
Transparent:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für flexible Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Nein
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.5 .. 2.5 mm²
Min. AWG-Größe:
16
Max. AWG-Größe:
20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


