WAGO - Verbindungsklemme zum Stecken,für eindrähtige Leiter,max. 2,5 mm²,transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2273-208/995-010
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 8
Farbe - farblos
Nennspannung - 450 V
Nennstrom - 24 A
Verpackung und Lieferbedingungen
180 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966001532
Sonepar Artikelnummer
121398151
Hersteller Artikelnummer
2273-208/995-010
Hersteller Typ
2273-208/995-010
Hersteller Artikel Nr.:
2273-208/995-010
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
8
Farbe:
farblos
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
24 A
Nennquerschnitt (Installationsseite):
0.5 .. 2.5 mm²
Art der Ver-/Entriegelung:
ohne
Transparent:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für flexible Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Nein
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.5 .. 2.5 mm²
Min. AWG-Größe:
16
Max. AWG-Größe:
20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


