Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Verriegelungsklinke, für fliegende Verbindungen, für Handbetätigung, schwarz

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Verriegelungsklinke, für fliegende Verbindungen, für Handbetätigung, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 770-101

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verriegelung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332660907

Sonepar Artikelnummer

120734252

Hersteller Artikelnummer

770-101

Hersteller Typ

770-101

Hersteller Artikel Nr.:

770-101

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verriegelung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Verriegelungsklinke, für fliegende Verbindungen, für Handbetätigung, schwarz.. Verriegelung WINSTA. MIDI Die Verriegelung der Produktfamilie WINSTA. MIDI gewährt Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei der Elektroinstallation. Setzen Sie auch beim Zubehör für Ihre Elektroinstallation auf das Niveau der WINSTA. -Komponenten von WAGO. Für eine gewissenhafte Elektrifizierung steht das Steckverbindersystem WINSTA MIDI mit Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik. Dank der eingebauten Prüföffnung können Verbindungen sogar im gesteckten Zustand kontrolliert werden. Sie sparen somit Zeit und reduzieren den Aufwand bei der Installation. Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik – Installationen fehlerfrei stecken, statt umständlich zu verschrauben! WINSTA. ist das Steckverbindersystem, das ausgezeichnet auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es gewährt die fehlerfreie Montage von Leitungen und Bauteilen, schnell und sicher. Reduzieren auch Sie jetzt Ihre Ausgaben bei der Installation, ohne auf Qualität und Sicherheit zu verzichten: mit Fehlsteckschutz senken den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. . vorgefertigte Varianten . komfortable Installation und Inbetriebnahme