Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Verriegelungsklinke, für fliegende Verbindungen, für Handbetätigung, weiß

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Verriegelungsklinke, für fliegende Verbindungen, für Handbetätigung, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 770-121

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verriegelung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332755221

Sonepar Artikelnummer

120734269

Hersteller Artikelnummer

770-121

Hersteller Typ

770-121

Hersteller Artikel Nr.:

770-121

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verriegelung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Verriegelungsklinke, für fliegende Verbindungen, für Handbetätigung, weiß.. Verriegelung WINSTA. MIDI Setzen Sie in Ihrem Projekt bei der Installation auf zuverlässige Fehlerfreiheit: die Verriegelung aus der Familie WINSTA. MIDI. Mit WAGO profitieren Sie von einer großen Auswahl an Zubehör für die WINSTA. -Produktfamilie. Vollkommene Flexibilität bei der Installation bietet Ihnen unsere Produktfamilie WINSTA. MIDI. Sie leistet durch die Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik eine zeitsparende und fehlerfreie Installation, die allen Aufgabenstellungen individuell und flexibel gerecht wird. Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik – Installationen fehlerfrei stecken, statt umständlich zu verschrauben! WINSTA. ist das Steckverbindersystem, das ausgezeichnet auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es ermöglicht die sichere, schnelle und vor allem fehlerfreie Montage von Bauteilen und Leitungen. Verringern auch Sie jetzt Ihre Kosten bei der Installation, ohne auf Sicherheit und Qualität zu verzichten: mit Fehlsteckschutz eliminieren den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. . vorgefertigte Varianten . strukturierte und schnelle Elektroinstallation