Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Verriegelungsklinke, für fliegende Verbindungen, für Werkzeugbetätigung, schwarz

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Verriegelungsklinke, für fliegende Verbindungen, für Werkzeugbetätigung, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 770-111

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verriegelung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332749367

Sonepar Artikelnummer

120734258

Hersteller Artikelnummer

770-111

Hersteller Typ

770-111

Hersteller Artikel Nr.:

770-111

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verriegelung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.014 kg

Verriegelungsklinke, für fliegende Verbindungen, für Werkzeugbetätigung, schwarz.. Verriegelung WINSTA. MIDI Die Verriegelung der Produktfamilie WINSTA. MIDI gewährt Ihnen die höchste Flexibilität bei der Elektroinstallation. Setzen Sie auch beim Zubehör für Ihre Elektroinstallation auf die Qualität der WINSTA. -Komponenten von WAGO. Maximale Flexibilität bei der Installation von Anwendungen erlaubt Ihnen unsere Produktfamilie WINSTA. MIDI. Sie gewährt durch die Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik eine fehlerlose und zeitsparende Installation, die allen Aufgabenstellungen flexibel und individuell gerecht wird. Kosten senken durch schnellere Inbetriebnahme und Wegfall des Serviceaufwandes – Lösungen von WINSTA. MIDI Das WINSTA. -Steckverbindersystem ist perfekt auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten. Es macht Elektroinstallationen steckbar und dadurch effizienter, noch sicherer und fehlerfrei. Durch die konfektionierte Systemlösung verringern sich die Zeiten der Montage und Installationsfehler auf der Baustelle gleichermaßen. Reduzieren auch Sie jetzt Ihre Kosten bei der Installation, ohne auf Sicherheit und Qualität zu verzichten: mit Fehlsteckschutz senken den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. . einfache Schaltungen . komfortable Installation und Inbetriebnahme