Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Verriegelungsklinke, für fliegende Verbindungen, für Werkzeugbetätigung, schwarz

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Verriegelungsklinke, für fliegende Verbindungen, für Werkzeugbetätigung, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 890-111

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verriegelung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454232887

Sonepar Artikelnummer

120740435

Hersteller Artikelnummer

890-111

Hersteller Typ

890-111

Hersteller Artikel Nr.:

890-111

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verriegelung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.018 kg

Verriegelungsklinke, für fliegende Verbindungen, für Werkzeugbetätigung, schwarz.. Verriegelung WINSTA. MINI Verwirklichen Sie mühelos die Energieversorgung: Die Verriegelung der Produktfamilie WINSTA. MINI ist die Lösung zur Durchführung einer fehlerfreien Elektroinstallation. Mit WAGO ziehen Sie Ihren Nutzen aus einer großen Auswahl an Zubehör für die WINSTA. -Produktfamilie. WINSTA. MINI beantwortet den Trend zur Miniaturisierung. Vorrangig geeignet ist unser kleinstes Steckverbindersystem z. B. für Leuchten, die durch die LED-Technik immer weniger Platz für die Anschlusstechnik bieten. WINSTA. MINI-Lösungen für Ihre Elektroinstallationen – fehlsteckgeschützt und wartungsfrei Das WINSTA. -Steckverbindersystem ist optimal auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten. Es macht Elektroinstallationen steckbar und damit effizienter, sicherer und fehlerfrei. Dank der konfektionierten Systemlösung verringern sich die Zeiten der Montage und Fehler bei der Installation auf der Baustelle gleichermaßen. Verringern auch Sie jetzt Ihre Kosten bei der Installation, ohne auf Sicherheit und Qualität zu verzichten: mit Fehlsteckschutz eliminieren den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. . durchgängiger IP40-Schutz . sichere und schnelle Montage