WAGO - Verriegelungsklinke, für Handbetätigung, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 890-101
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verriegelung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143356930
Sonepar Artikelnummer
120740429
Hersteller Artikelnummer
890-101
Hersteller Typ
890-101
Hersteller Artikel Nr.:
890-101
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verriegelung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Verriegelungsklinke, für Handbetätigung, schwarz.. Verriegelung WINSTA. MINI Die Verriegelung der Produktfamilie WINSTA. MINI gewährt Ihnen die maximale Flexibilität bei der Elektroinstallation. Mit WAGO ziehen Sie Ihren Nutzen aus einer großen Auswahl an Zubehör für die WINSTA. -Produktfamilie. Auf engstem Raum spielt unser kleinstes Steckverbindersytem WINSTA. MINI seine positiven Eigenschaften wie geplant aus. Wenig Raum einnehmend und durch die Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik zudem zeitsparend – denn die Installation wird wartungsarm ohne zu verschrauben ausgeführt. Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik – Installationen fehlerfrei stecken, statt umständlich zu verschrauben! Mit dem Steckverbindersystem WINSTA. wird die Elektroinstallation steckbar. Das spart Zeit, senkt Kosten und reduziert den Serviceaufwand. Verringern auch Sie jetzt Ihre Ausgaben bei der Installation, ohne auf Sicherheit und Qualität zu verzichten: mit Fehlsteckschutz eliminieren den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. . geringe Baugröße für Leiter mit einem Querschnitt bis 1,5 mm² . schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb