Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Verschlussstück, 2-polig, für Blechausschnitte, schwarz

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 890-642

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verriegelung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454526474

Sonepar Artikelnummer

120740633

Hersteller Artikelnummer

890-642

Hersteller Typ

890-642

Hersteller Artikel Nr.:

890-642

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verriegelung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Verschlussstück, 2-polig, für Blechausschnitte, Kunststoff, schwarz.. Abdeckung WINSTA. MINI 2-polig Die Abdeckung der Produktfamilie WINSTA. MINI gewährt Ihnen die maximale Flexibilität bei der Elektroinstallation. Setzen Sie auch beim Zubehör für Ihre Elektroinstallation auf das Niveau der WINSTA. -Komponenten von WAGO. Auf engstem Raum spielt unser kleinstes Steckverbindersytem WINSTA. MINI seine Vorzüge wie geplant aus. Platzsparend und dank Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik auch zeitsparend – denn die Installation erfolgt wartungsarm ohne Verschrauben. Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik – Installationen fehlerfrei stecken, statt umständlich zu verschrauben! Mit dem Steckverbindersystem WINSTA. wird die Elektroinstallation steckbar. Das reduziert den Serviceaufwand deutlich und senkt die Kosten. Reduzieren auch Sie jetzt Ihre Ausgaben bei der Installation, ohne auf Sicherheit und Qualität zu verzichten: mit Fehlsteckschutz senken den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. . einfache werkzeuglose Betätigung, vielfältige Kodierungsmöglichkeiten . strukturierte und schnelle Elektroinstallation