Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Verschlussstück, 3-polig, für Blechausschnitte, weiß

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 890-693

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verriegelung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454526528

Sonepar Artikelnummer

120740651

Hersteller Artikelnummer

890-693

Hersteller Typ

890-693

Hersteller Artikel Nr.:

890-693

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verriegelung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Verschlussstück, 3-polig, für Blechausschnitte, Kunststoff, weiß.. Abdeckung WINSTA. MINI 3-polig Vertrauen Sie bei der Umsetzung der Elektroinstallation auf zuverlässige Nachhaltigkeit: die Abdeckung aus der Familie WINSTA. MINI. Mit WAGO profitieren Sie von einer großen Auswahl an Zubehör für die WINSTA. -Produktfamilie. WINSTA. MINI beantwortet den Trend zur Miniaturisierung. Besonders geeignet ist unser kleinstes Steckverbindersystem z. B. für Leuchten, die aufgrund von komplexen Systemen viel weniger Platz für die Anschlusstechnik bieten. Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik – Installationen fehlerfrei stecken, statt umständlich zu verschrauben! WINSTA. ist das Steckverbindersystem, das ausgezeichnet auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es ermöglicht die sichere, schnelle und vor allem fehlerfreie Montage von Bauteilen und Leitungen. Entscheiden Sie sich für Haltbarkeit und Qualität – mit Fehlsteckschutz von WAGO werden Elektroinstallationen mehrerer elektrischer Komponenten sichtbar vereinfacht. . einfache werkzeuglose Betätigung, vielfältige Kodierungsmöglichkeiten . komfortable Installation und Inbetriebnahme