WAGO - Versorgungskabel, konfektioniert, 7/8 Zoll, 7/8 Zoll, 5-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787-6716/9510-050
Polzahl - 5
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckverbinder 7/8 Zoll
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143727129
Sonepar Artikelnummer
120999610
Hersteller Artikelnummer
787-6716/9510-050
Hersteller Typ
787-6716/9510-050
Hersteller Artikel Nr.:
787-6716/9510-050
Polzahl:
5
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckverbinder 7/8 Zoll
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Kabellänge:
5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Halogenfrei:
Nein
Farbe des Kabelmantels:
gelb
Mit LED-Anzeige:
Nein
Strahlenvernetzt:
Nein
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 80 °C
Bemessungsstrom In:
9 A
Bemessungsspannung:
600 V
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.526 kg


